Nautos
Dynamic 30 ボールベアリングブロック
レーシングディンギー用ボールベアリングブロック ~8mmロープ用
ロープ径(Φmm)
8
シーブ径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
破断強度(kg)
安全強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55128485
2030
シングルブロック
750
140
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
55128494
2030LZ
シングルブロック スタンドアップ
400
140
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
55128510
2030SC
シングルスイベルブロック
400
140
¥
7,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
55128519
2032
ダブルブロック
1250
280
¥
12,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
55128528
2033
ダブルブロック/ベケット
1250
580
¥
13,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
55128537
2034
トリプルブロック
650
300
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください