Nautos
Line57 ボールベアリングブロック
ヨット用ボールベアリングブロック。30fクラスのセーリングクルーザー、スパンカー用ブロックとして使われます。
ロープ径(Φmm)
12
シーブ径(mm)
57
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
破断強度(kg)
安全強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55128327
92210
125
シングルスイベルブロック(スイベル部分ロック機能付き)
950
210
¥
8,200
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
55128336
92211
145
シングルスイベルブロック/ベケット(スイベル部分ロック機能付き)
800
210
¥
8,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
55128345
92200
170
フィドルスイベルブロック(スイベル部分ロック機能付き)
1100
320
¥
10,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
55128354
92202
345
フィドルスイベルブロック&カムクリート(スイベル部分ロック機能付き)
1100
320
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
55128370
92203
358
フィドルスイベルブロック/ベケット&カムクリート(スイベル部分ロック機能付き)
1100
320
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください