Nautos
Mininox 20 ボールベアリングブロック
レーシングディンギー用ベアリングブロック ~6mmロープ用
ロープ径(Φmm)
6
シーブ径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
破断強度(kg)
安全強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55128625
92514
18
シングルブロック
500
150
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
55128634
92510
28
シングルスイベルブロック
350
150
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
55128650
92511
32
シングルスイベルブロック/ベケット
350
180
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
55128659
92525
44
ダブルブロック/ベケット
600
240
¥
6,450
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
55128668
92535
64
トリプルブロック/ベケット
600
300
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
55128677
92512
18
ピボッティングフットブロック
350
120
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください