Nautos
オープンスナッチブロック
小型クルーザーのツイーカー等に使われます。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
ロープ径(Φmm)
安全強度(kg)
シーブ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55128449
92560
30
30mm
8
140
30
¥
7,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
55128458
92563
95
40mm
12
200
40
¥
8,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください