Nautos
スタンションリードブロック
ジブファーラーなどのロープをスタンションにリードするブロック&アイ
径(Φmm)
スタンション:25
安全強度(kg)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
ロープ径(Φmm)
シーブ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55128467
455
リードアイ
4~12
ー
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
55128476
450A
リードブロック
5~10
27
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください