【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン) R350

【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン)  R350 WINRUN (ウインラン) 【サマータイヤ2本set】 WINRUN(ウィンラン)  R350 WINRUN (ウインラン)

【タイヤ性能】:
最新の低ノイズ軽トラックトレッドデザイン。
強化肩とサイドウォールは、車の容量を増加させ高度なシリコーン式。
三つの主溝の設計は、乾燥地や湿地でのタイヤの優れたハンドリング性能を作ります。

用途バン用サマータイヤ 本数2本 タイヤタイプWINRUN(ウィンラン) R350 タイヤサイズ195/80R15 C107/105N タイヤ幅(mm)195 リム径(inch)15 偏平率(%)80 商品タイプタイヤのみ 適合ボディタイプ商用車・バン 内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55132037 195/80R15 C107/105N
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする