【サマータイヤ2本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) H30
【タイヤ性能】:
アクティブスポーツへの好奇心がみなぎるドレスアップタイヤ
用途バン用サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) H30
タイヤサイズ195/80R15 107/105N
タイヤ幅(mm)195
リム径(inch)15
偏平率(%)80
商品タイプタイヤのみ
適合ボディタイプ商用車・バン
内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※ホワイトレタータイヤの保護剤除去とメンテナンス方法は別途写真をご覧ください