【サマータイヤ2本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH LuK
【タイヤ性能】:
Luシリーズの魂が宿る軽自動車専用タイヤ。
背の高い軽自動車でも「縦にしなやか、横にしっかり。」
もちろん、ロングライフで低燃費
用途軽自動車用サマータイヤ
本数2本
タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) TRANPATH LuK
適合ボディタイプ軽自動車
内容量1セット(2本)
注意
※ 当商品は サマータイヤ2本セット販売です※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「2」にし、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
※当商品はタイヤ単品です。ホイールは付属していません。