曜日別特売

ジョイント 525SR

ジョイント 525SR - EKチェーン
(1件のレビュー)

EK525サイズ ノンシールチェーンジョイント EK525SRシリーズ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」のジョイントです。
「~400ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチールタイプSPJリンク数1L(ジョイントのみ)主な適合車種GSX-R750 1996-1999年式:98-99年に適合継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~400cc内容量1個
注意
※当製品はチェーンジョイントとなります。
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38028067EK 525SR SPJ
350
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38028067
2019-06-05
用途: 整備交換
昭和商店鹿児島自動車・二輪車・自転車関連業

以前もここにレビューを書きましたが品質の低下があり残念です。100キロほど走行後切れました。
お客様が事故に合いそうになりましたが、けがもなくて済みましたが。取り付けが悪いのではなくて根元から折れていました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする