曜日別特売

ジョイント 530ZV-X3

ジョイント 530ZV-X3 - EKチェーンジョイント 530ZV-X3 - EKチェーンジョイント 530ZV-X3 - EKチェーンジョイント 530ZV-X3 - EKチェーンジョイント 530ZV-X3 - EKチェーンジョイント 530ZV-X3 - EKチェーンジョイント 530ZV-X3 - EKチェーンジョイント 530ZV-X3 - EKチェーン
(3件のレビュー)

EK530サイズ NXリングシールチェーンジョイント EK530ZV-X3シリーズ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」のジョイントです。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
「~1401ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

リンク数1L(ジョイントのみ)主な適合車種GSX-R750 1996-1999年式:-97年に適合適合排気量(cc)~1401cc内容量1個
注意
※当製品はチェーンジョイントとなります。
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
全8種類を絞り込む
継手
8種類すべて表示中
注文コード
品番
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68449997530ZV-X3 SLJスチールSLJ(スクリュージョイント)
1,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
68450006530ZV-X3(GP) SLJゴールドSLJ(スクリュージョイント)
1,950
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
68449787530ZV-X3 MLJスチールMLJ(カシメジョイント)
550
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
68449796530ZV-X3(AB) MLJメタルブルーMLJ(カシメジョイント)
610
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
68449805530ZV-X3(AR) MLJメタルレッドMLJ(カシメジョイント)
610
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
68449814530ZV-X3(BK) MLJブラックゴールドMLJ(カシメジョイント)
600
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
68449823530ZV-X3(CR) MLJシルバーMLJ(カシメジョイント)
600
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
68449832530ZV-X3(GP) MLJゴールドMLJ(カシメジョイント)
600
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68450006
2018-11-06
用途: バイクの整備
製造業

バイクのチェーン交換でチェーン工具が要らないてことでSLJタイプのチェーンを購入。しかし失敗しました。結構慎重にやったつもりですがネジが馬鹿になり緩みも締める事も出来なくなり途中でかしめ終了、無理矢理折りました。説明書もネットでも同様の記載があります。指で閉まる所迄なんですが、最初から硬いです。仕方ないのでモリブデングリスを塗り慎重に締込みなんとか成功しました。個人的にはもうちょっとネジ部分なんとかならんかなぁと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 68450006
2017-03-03
用途: バイクチェーンのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

同梱されている取り付け説明書説あ明書は要領を得ないので メーカーホームページで確認の上作業された方がよいと思います。ただ チェーン交換が楽になることは事実です。

対象商品 : 68449823
2016-05-19
用途: チェーンの接続
サービス業

他店でチェーン+接続部品のセット商品を半年前に購入済みだったのですが、いざチェーン接続作業に入ったとき部品の紛失に気づき慌てて注文しましたが次の日出てきました。品揃えの良さには驚きました。また機会ありましたらよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする