ギガビットPoE+エクステンダー

ギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnetギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnetギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnetギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnetギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnetギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnetギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnetギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnet

TPE-E110は、1つのPoE+接続をさらに100m延長し、リモートPoE/PoE+デバイスの設置を可能にします。

仕様●ギガビットPoE/PoE+ INポート:1●ギガビットPoE/PoE+ OUTポート:1●オプション電源ポート●最大5台のデイジーチェーン接続●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数IN:ギガビットPoE+ ×1、 OUT:ギガビットPoE+ ×1、別売り電源用ポート×1電源PoE・ACアダプター(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×75×26最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185395TPE-E110
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする