SureSeal ColorDot, Assorted BMF-SP-IDA-10シリーズ
SureSeal ColorDot Sealing Films
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用プレートを識別しやすくするためカラードット付
未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●色:アソート(グリーン・ラベンダー・オレンジ・レッド・ブルー)●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番65-3811-57
内容量1セット(4個×50枚)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
