SureSeal Thermal Strips BMF-TS-2x8-50シリーズ
SureSeal White Sealing Films
白色マイクロプレート用シール
用途に応じて、上部・下部のどちらでもシーリング可能
未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):19.0x97.3mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番65-3811-79
内容量1セット(4個×200枚)
SureSeal White Sealing Films
白色マイクロプレート用シール
用途に応じて、上部・下部のどちらでもシーリング可能
未滅菌