マイクロチューブ スクリュータイプ 1.5mL コニカル型 目盛付 クリア BMSC0200140シリーズ

マイクロチューブ スクリュータイプ 1.5mL コニカル型 目盛付 クリア BMSC0200140シリーズ ビーエム機器

マイクロチューブ スクリューキャップ付
自立型(ベースはコニカル型)
o-リング付スクリューキャップ付
DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free
超高純度ポリプロピレン(FDA 21 CFR 177.1520およびUSPクラスVIに準拠)製
目盛付(100μl刻み)
※液体窒素保存には使用不可
滅菌済

仕様●遠心強度:~20,000xg●温度耐性:-196℃~121℃ アズワン品番65-3815-86 内容量1セット(10個×500本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55301035 BMSC0200140
50,000
49,980
54,978 (税込)
93日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする