10ul フィルターチップ, 低吸着, ラック入り, 滅菌済み, ロング FT-10XL-L-R-Sシリーズ

10ul フィルターチップ, 低吸着, ラック入り, 滅菌済み, ロング FT-10XL-L-R-Sシリーズ Novas Bio

リアルタイムPCR対応チューブ 0.1ml & フラットキャップ:0.1ml
リアルタイムPCR用のエコノミカルなチューブ
肉薄のため優れた熱伝導性
使いやすい小分け包装(チューブは8連×12ストリップで1パック、キャップは8連×120ストリップで1パック)
ロープロファイルのため反応効率を高めます。
ボトムディテクションリアルタイムPCRマシーンに最適
ナンバリング(キャップ:A~H、チューブ:1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減
未滅菌

仕様●全長:45.7mm アズワン品番65-3831-74 内容量1セット(5個×960本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55303196 FT-10XL-L-R-S
84,000
83,980
92,378 (税込)
48日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする