0.1mL 8連ロープロファイルチューブ 透明薄壁タイプ , 8連クリアキャップ PCR-0108LP-TCP-Cシリーズ

0.1mL 8連ロープロファイルチューブ 透明薄壁タイプ , 8連クリアキャップ PCR-0108LP-TCP-Cシリーズ Novas Bio

T301 クライオチューブ インナーキャップ
-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。
キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。
自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。
オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)
RNase, DNase, Pyrogen and DNA free
O-リングによりチューブ開口部をしっかり密閉
目盛および書き込みスペース付
BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー
ガンマ線滅菌済み
※液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします。

アズワン品番65-3839-21 内容量1セット(10個×960本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55304614 PCR-0108LP-TCP-C
251,000
249,800
274,780 (税込)
48日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする