qPCR用 8連フラットキャップ, 透明 PCR-0208CP-RTシリーズ
T310 クライオチューブ アウターキャップ
-196℃の低い温度で安全に保管できる設計になっていいます(注意:液体窒素による凍結保存時には気相での使用をお願いします)。 オートクレーブが可能(121℃)で、ガンマ線滅菌済みです。
キャップとチューブはどちらも同じ材質のポリプロピレン製※で、室温でも低温でも同等に安全な保存を保証します。チューブ側面には白いマーキングエリアがあり、キャップインサート(T312シリーズ)により色分けができます。また、ほとんどの保存ボックスに対応しています。
自立型チューブ底部は、ロックベースタイプになっていて片手で簡単に操作できます。キャップを1.25回転するだけでキャップを閉め込むことができます。丸底チューブのみ、最大17,000xgで遠心分離できます。
※T310-10A(10ml)のみ、ポリエチレン製キャップ
オートクレーブ可能(121 ℃, 20分)
RNase, DNase, Pyrogen and DNA free
ウォッシャーシールによりしっかり密閉
目盛および書き込みスペース付
BSE/TSE BPA、フタル酸エステル、ラテックスおよび重金属フリー
ガンマ線滅菌済み
※T310-10A(10ml)のみ、ポリエチレン製キャップ
アズワン品番65-3839-31
内容量1セット(10個×1000本)