インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ

インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ 京セラ

超硬合金製ピンゲージ
耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。
線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。
1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。

仕様●型番:BID-1418●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:135N・m●締付能力:小ねじ:M4~M8普通ボルト:M5~M14高力ボルト:M5~M12●バッテリー:14.4V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約45分●回転数:0~2,500rpm●打撃数:0~3,000回/分●サイズ:168×60×221(H)mm●重量:1.4kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●注意:ビット別売 アズワン品番65-3893-21 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55314396 EA813RT-14A
24,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする