曜日別特売

[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ

[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ - エスコ[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ - エスコ[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ - エスコ[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ - エスコ[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ - エスコ[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ - エスコ[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ - エスコ[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ - エスコ

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。
挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55314527EA864CB-17565-3894-08
オープン
3,200
3,520(税込)
翌日出荷
返品不可
55314536EA864CB-17365-3894-06
オープン
3,700
4,070(税込)
翌日出荷
返品不可
55314518EA864CB-17465-3894-07
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55314545EA864CB-17665-3894-09
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55314518EA864CB-17455314536EA864CB-173EA864CB-174 [USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ 55314536[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズエスコ1個
3,700
税込4,070
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55314545EA864CB-17655314527EA864CB-175EA864CB-176 [USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズ エスコ 55314527[USB]LED多目的ライト EA864CBシリーズエスコ1個
3,200
税込3,520
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする