曜日別特売

Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ

Fisherbrand(TM) Traceable(TM) Excursion-Trac 冷蔵/冷凍庫用データログ温度計 15-081シリーズ - Thermo Fisher Scientific
仕様●規格:2ボトルプローブ●材質:●▼本体:ABS樹脂●▼ボトル内部液:無毒性グリコール(FDA安全食品認定)●重量:140g(本体のみ)●測定範囲:-50~70℃●最小表示単位:0.01℃●精度:±0.25℃●サイズ:●▼本体:70×19×108Hmm●▼ケーブル長:3m●電源:100-240V、50/60Hz、0.5A(単3乾電池併用可)アズワン品番65-4344-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5547298915-081-124
52,900
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする