帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ

帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)帯電防止型薬さじ 50本入 AS-2800シリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)

静電気を帯びやすい粉末や固体試薬の計量に便利なスプーンタイプです。
1本の薬さじには、(大)・(小)2つのサイズのさじがついています。
高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。
高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。
低湿度下でも高い帯電防止効果。
BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。
安心の日本国内製造品です。
※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。

仕様●全長:183mm●材質:ABS樹脂●匙サイズ:横幅/大さじ23mm、小さじ8mm●Endotoxin Free証明書発行可能●入数:1箱(10本×5袋)アズワン品番65-5552-82内容量1箱(5袋×10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55235874AS-2800
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする