イージーホーム

イージーホーム 三晃商会

毎日のお掃除が楽々に!外漏れしない引き出しトレイ。コンパクトなサイズにイージーの快適機能を詰め込んだ小さめのケージです。シマリスやデグーなど、体の小さな生き物の飼育に。イージーホームの基本設計はそのままに、コンパクトな横幅435mmのイージーホーム。床面にはワイヤーメッシュスノコ1枚付き。※この製品にキャスターは付属しません。

仕様●材質:スチール、プラスチック●組み立てサイズ(外寸):幅435×奥行500×高さ460mm●ケージ空間内サイズ:横幅約370×奥行約430×高さ約380mm●正面扉入り口サイズ:横約260×縦約240mm●トレイ内側サイズ(1枚):横幅約350×奥行425mm深さ55mm●重量:約3.8kg●対象生体:デグー、リス、フクロモモンガ、ラット アズワン品番65-5605-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55240616 990
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする