NACHI(不二越) NACHI(不二越)の 切削工具 NACHI(不二越)の タップ・ダイス NACHI(不二越)の タップ NポイントタップM18X NPO18シリーズ NポイントタップM18X NPO18シリーズ 注文コード 55292258 無処理。 汎用的に使用できます。 仕様●径(mm):18●ピッチ:1●食付:5●全長(mm):100●ネジ長(mm):37.0●溝数:3●等級:REG P3●シャンク径(mm):14.0●首下長さ(mm):56●首径(mm):13.8 アズワン品番65-5739-94 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NPO18M1R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55292258 NPO18M1R ¥12,200 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください タップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングジャパン 税込¥2,638~ ¥2,398~ ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 税込¥3,188~ ¥2,898~ ポイントタップ 左ねじ用 PO LH P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 税込¥2,528~ ¥2,298~ 高硬度ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ダイス ノンコート(メートルねじ) プロトティップ 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(ヘリサートねじ) プロトティップ 税込¥7,148~ ¥6,498~ タップ TP-MF-DNBM タンガロイ 税込¥8,798~ ¥7,998~ タップ TP-M-DNBH タンガロイ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ タップ TP-M-DNBM タンガロイ 税込¥6,048~ ¥5,498~ 3/4"x10 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ 税込¥7,478~ ¥6,798~ タップ エムーゲ(EMUGE) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 六角軸スパイラルタップ トライアルコーポレーション 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ 六角軸ドリルタップ M10 トライアルコーポレーション 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 六角軸ドリルタップ M12 トライアルコーポレーション 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 六角軸ドリルタップ M3/8 トライアルコーポレーション 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 六角軸ドリルタップ M4 トライアルコーポレーション 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 六角軸ドリルタップ M5 トライアルコーポレーション 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 六角軸ドリルタップ M6 トライアルコーポレーション 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 六角軸ドリルタップ M8 トライアルコーポレーション 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー グーリングジャパン 税込¥1,978~ ¥1,798~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具タップ・ダイスタップポイントタップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「タップ」にはこんなカテゴリがあります ハンドタップ スパイラルタップ ポイントタップ ロールタップ 管用タップ インサート用タップ ドリルタップ スレッドミル シェアする マイページ 最近見た商品