NポイントタップM33X NPO33シリーズ

NポイントタップM33X NPO33シリーズ NACHI(不二越)

無処理。
汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):33●ピッチ:2●食付:5●全長(mm):145●ネジ長(mm):51.0●溝数:4●等級:REG P3●シャンク径(mm):25.0●首下長さ(mm):77●首径(mm):24.7 アズワン品番65-5740-15 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55292319 NPO33M2R
36,600
34,980
38,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする