[EA934BD-1~23用] 380ml プライマー 刷毛付
ポリプロピレン樹脂の接着強度を増加させるために使用します。
仕様●内容量:380ml●乾燥時間:10分(23℃)●カラー:クリア●使用温度範囲:10~40℃●耐熱温度:80℃まで●EA934BD-1~23用●刷毛付●第4類第1石油類非水溶性
アズワン品番65-3897-67
危険物の類別非危険物
内容量1個
注意
※ポリプロピレン以外の素材には必要ありません。※常温で10分以上乾燥させてください。
ポリプロピレン樹脂の接着強度を増加させるために使用します。