11mmx15m エアーホースリール 自動巻取
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
仕様●メーカー:三協リール(TRIENS)●型番:MMA-415A●内径×外径:11×16mm●ホース長:15m●使用圧力:1.4MPa●一次側取付金具:G1/2"●二次側取付金具:Rc1/2"●サイズ:471×226×502(H)mm●重量:15.9kg●ホース材質:ポリウレタン樹脂●ラチェット式●負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化することで各パーツの抵抗を低減●ダブルアーム構造で本体への負荷軽減、強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化●アーム方向の変更で5通りの設置方法が可能
アズワン品番65-3882-22
内容量1台