1x40x920mm すき間テープ 透明/ドア下部用

1x40x920mm すき間テープ 透明/ドア下部用 エスコ

ドア下部用
足もとの冷えの原因になる、ドア下のすきまからの風を防ぐシールテープ。
しなやかでこすれにも強く、冷気・暖気を逃がしません。
冷暖房費の節約に
透明なので目立ちません。

仕様●幅(mm):40●長さ(m):0.92●厚さ(mm):1●色:透明●材質:アクリル系エラストマーアクリル系粘着剤紙 アズワン品番65-3898-45 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61143470 EA944KD-271
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61143470 EA944KD-271 31259605 E0401 E0401 ドア下部シールテープ 透明 ニトムズ 31259605 ドア下部シールテープ 透明 ニトムズ 1巻 579 税込637 相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする