450ml グリースガン エアー式

450ml グリースガン エアー式 アズワン

蛇腹カートリッジを使用するにはEA166SH-1Aが必要となります。

仕様●容量(mL):450●ノズル長(mm):470●吐出圧力(MPa):41.4●筒サイズ:Φ65×300mm●エアー使用圧力:0.27~1.03MPa●ノズルねじサイズ:1/8"NPT●重量:2.5kg●連続吐出タイプ●フレキシブルホース●NLGI-1~2●エアープラグ付●手詰め・蛇腹タイプ アズワン品番65-5669-12 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61145640 EA166SH-2A
20,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする