エスコ
500x500x 288mm 踏台 樹脂製
高さ調整(2段階)は工具不要で簡単に行えます。
狭小スペースでの軽作業に便利です。
仕様
●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:SC50-N●サイズ(mm):低状態/500×500×288(H)、高状態/500×500×503(H)●重量(kg):6.1●材質:樹脂●許容荷重(kN):1.47(最大使用荷重/150kg)●天井4方向、脚部2方向に連結積み重ね可能●上下積み重ね2台まで可能●縦横連接可能(はめ込み)
アズワン品番
65-3895-15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61146069
EA903AL-51
オープン
¥
62,100
¥
68,310
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください