DC14.4V 電動ブロワ 充電式

DC14.4V 電動ブロワ 充電式 Panasonic(パナソニック)

吹き飛ばし専用
風量調整機能付
18Vのバッテリーも使用可能です。

仕様●型番:EZ37A1※ESCOオリジナルセット品●電圧:14.4/18V●風量:0~2.6m3/min●風速:0~60m/s●バッテリー:14.4V(リチウムイオン5.0Ah(付属))●充電器:AC100V●充電時間:実用充電:約40分フル充電:約60分●連続使用時間:約25分●サイズ:370×148×213(H)mm(ブロワのみ)●重量:1.2kg(ブロワのみ)●付属品:バッテリー、充電器、ノズル手提げバック:(500(W)×160(D)×160(H)mm) アズワン品番65-3894-78 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61149578 EA897PA-11B
59,800
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする