曜日別特売

Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ

Fisherbrand(TM) TraceableLIVE(TM) WiFiデータログ温度計 1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ - Thermo Fisher Scientific

TraceableLIVEシリーズの温度計はWi-Fiに接続してクラウドにデータを保存し、PCなどに転送可能なタイプです。直近一ヶ月のデータをエクセルにエクスポートできます。
TraceableLIVEアプリを使用するか、Traceablelive.comにアクセスすると、現在の温度の表示、アラームパラメーターの制御、データロギング履歴の表示、レポートの表示と生成、および他のチームメンバーにTraceableLIVE機器へのアクセスをいつでも許可できます。
Wi-Fiに接続して、ローカルまたはリモートで温度などを監視します。
クラウドベースのデータインターフェースは、ローカルソフトウェアが不要です。
SSL暗号化されたSECURE接続を使用した継続的なデータ送信と監視。
TraceableLIVE(TM)サブスクリプションが必要です(通常、デバイスあたり月額$8.99から、現在は無料で提供されています)
ISO/IEC17025準拠校正証明書付
※付属の電池は製品動作評価用です。ご使用の際は、新しい電池を入れてください。

仕様●インターフェース:クラウドベースのデータインターフェース●アラート:温度アラーム、接続の中断、バッテリー低下●モバイルプッシュ、電子メール、テキスト通知●温度範囲:-50~+60℃●精度(温度):±0.25℃●温度分解能:0.01°●ソフトウェアの種類:Web、Android、Apple IOS●仕様:1ボトル & 1 Bullet(TM) プローブ●温度校正:多点温度校正●製品タイプ:Wi-Fiデータログ冷蔵庫/冷凍庫温度計アズワン品番65-4344-81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6115078615-079-616
108,400
107,800
118,580(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする