LEDワークライトシリーズLED電球広配光 60形相当

LEDワークライトシリーズLED電球広配光 60形相当 アイリスオーヤマ

LEDワークライトシリーズの純正交換用LED電球です。
2017年度省エネ法目標基準値達成商品です。

仕様●定格消費電力:7.3W●定格入力電力:0.117A●全光束:810lm●ランプ寿命(約):40,000時間●エネルギー消費効率:110.9lm/w●素材:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT アズワン品番65-3355-59 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61152290 LDA7N-G-C3
1,120
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする