NスパイラルタップM15X1.5

NスパイラルタップM15X1.5 NACHI(不二越)

この無処理のタップは汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):15●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):90●ネジ長(mm):20●溝数:3●等級:REG P2●シャンク径(mm):10.5●首下長さ(mm):47●首径(mm):10.3 アズワン品番65-5738-90 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61154706 NSP15M1.5R
7,350
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする