NACHI(不二越) NACHI(不二越)の 切削工具 NACHI(不二越)の タップ・ダイス NACHI(不二越)の タップ NスパイラルタップM26X1.5 NスパイラルタップM26X1.5 注文コード 61154724 この無処理のタップは汎用的に使用できます。 仕様●径(mm):26●ピッチ:1.5●食付:2.5●全長(mm):125●ネジ長(mm):30●溝数:4●等級:REG P2●シャンク径(mm):20.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):19.7 アズワン品番65-5739-10 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NSP26M1.5R 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 61154724 NSP26M1.5R ¥22,100 ¥20,980 ¥20,980 ¥23,078 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください タップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 六角軸スパイラルタップ トライアルコーポレーション 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー グーリングジャパン 税込¥1,978~ ¥1,798~ スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリングジャパン 税込¥2,198~ ¥1,998~ スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M ノンコート グーリングジャパン 税込¥1,538~ ¥1,398~ スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート グーリングジャパン 税込¥2,968~ ¥2,698~ スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート グーリングジャパン 税込¥1,978~ ¥1,798~ スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリングジャパン 税込¥2,528~ ¥2,298~ スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングジャパン 税込¥3,298~ ¥2,998~ メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート グーリングジャパン 税込¥2,748~ ¥2,498~ メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート グーリングジャパン 税込¥2,858~ ¥2,598~ タップ TS-M-DNCS タンガロイ 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ タップ TS-M-DNCM タンガロイ 税込¥5,278~ ¥4,798~ タップ TS-M-DNCH タンガロイ 税込¥7,698~ ¥6,998~ タップ S-MF-DNCM タンガロイ 税込¥9,128~ ¥8,298~ タップ エムーゲ(EMUGE) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 六角軸ドリルタップ M10 トライアルコーポレーション 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 六角軸ドリルタップ M12 トライアルコーポレーション 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 六角軸ドリルタップ M3/8 トライアルコーポレーション 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 六角軸ドリルタップ M4 トライアルコーポレーション 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 六角軸ドリルタップ M5 トライアルコーポレーション 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材切削工具タップ・ダイスタップスパイラルタップ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「タップ」にはこんなカテゴリがあります ハンドタップ スパイラルタップ ポイントタップ ロールタップ 管用タップ インサート用タップ ドリルタップ スレッドミル シェアする マイページ 最近見た商品