NポイントタップM26X1.5

NポイントタップM26X1.5 NACHI(不二越)

無処理。
汎用的に使用できます。

仕様●径(mm):26●ピッチ:1.5●食付:5●全長(mm):125●ネジ長(mm):48.0●溝数:4●等級:REG P4●シャンク径(mm):20.0●首下長さ(mm):67●首径(mm):19.7 アズワン品番65-5740-05 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61154758 NPO26M1.5R
21,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする