アクセサリ 無電圧入力 エンコーダー速度アラーム出力

アクセサリ 無電圧入力 エンコーダー速度アラーム出力 オムロンヘルスケア

Omronh8psは、コンパクトな8、16、32出力モデルで構成されています。これらのモデルは、1/4インチと96x96mmのサイズを用意しています。1、600r/分で高速動作し、0.5°の高精度設定で幅広い用途に対応できます。プログラミング方法は1つのキー1つに基づいて設計されています簡単ではない設定のアクションコンセプト初期設定と出荷時の調整はどちらも手間がかからない

仕様●アクセサリタイプ:無電圧入力●併用可能製品:エンコーダー速度アラーム出力 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61163404 H8PS-16BP 65-7275-67
85,700
84,980
93,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
61163420 H8PS-8BF 65-7274-35
157,000
149,800
164,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする