アクチュエータ/センサーケーブル 4芯 2.5 mm2 シールド無 13 AWG 1巻 100m入

アクチュエータ/センサーケーブル 4芯 2.5 mm2 シールド無 13 AWG 1巻 100m入 SIG

IguschainflexRPUR制御IgusのChainflexRケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という1つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーのPURジャケット材により、非常に要求の厳しい用途にも対応できる製品が提供されます。非常に耐摩耗性に優れており、オイルベースの環境で非常に効果的です。これは、オイルに対する耐性がほぼ無限であるためです。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflexRケーブルは、echaininR(ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。遮蔽なし制御用ケーブルは、EMC/EMI/クロストークが問題にならないさまざまな用途で使用されます。コアのサイズは0.25mm2~6mm2で、コアの識別にはDIN47100カラーコーディングまたは黒コア、必要なコアのサイズに応じた白の数字とアース(GY)が使用されます。CF77.UL.Dは、オイルに対するほぼ無制限の耐性によってサポートされるヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内及び屋外用途での使用に最適で、-50→+80℃の動作温度範囲で対応しています主な用途は、次のとおりです機械加工ユニット/工作機械、収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、包装産業、手早い加工、冷蔵分野。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現耐油性クラス3は、ほぼ無制限の耐油性をサポートしていますねじれ用途で高い信頼性を発揮する耐捻性300/500V定格は制御ケーブル用途向けです幅広い使用温度範囲:-50→+80℃(用途タイプによる環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えますを含むグローバルな基準で世界中で使用できますCE、UL/CSA、CEI、CTP、EAC規格中程度の耐紫外線性耐油性(DINEN50363-4-1に準拠)IEC60332-1-2、CEI20-35、FT1、VW1に準拠した難燃性ハロゲンフリー(DINEN60754準拠)PV3107に続くシリコンフリー-ステータス1992UL/CSAスタイル11113/2570ですNFPA79-2018、第129章に準拠RoHS-II(鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/ECに適合しますISOクラス1に準拠したクリーンルーム2014/35/EUに準拠したCEDNV/GL認定マッド抵抗NEK606ステータス2009注ChainflexR保証は、UL-allIgusフレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して2,750mのラボで徹底的にテストされており、600件以上のテストを同時に実行でき、36か月の保証を自信を持って提供できます。ChainflexRケース標準で100m長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現するQRコードを提供し、最後に最大3つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。

仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF77.UL.D●芯数:4●断面積:2.5 mm2●シールド有無:非遮蔽●長さ:100m●外被色:グレー●AWGサイズ:13 AWG●画面タイプ:Unscreened●定格電流:27 A●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 / 500 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり アズワン品番65-7425-14 内容量1巻(100m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61163438 CF77.UL.25.04.D (100m)
203,000
199,800
219,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする