タフタッグレーザープリンター用 ホワイト 2125枚入

タフタッグレーザープリンター用 ホワイト 2125枚入 ビーエム機器

タフタッグレーザープリンター用
1.5ml/2.0mlサンプリングチューブ用
レーザープリンターで印刷できます。
シートレイアウト:5x17
オートクレーブ可能(121℃、15分)

仕様●ラベルサイズ:33x13mm●温度耐性:ー40℃~121℃ アズワン品番65-3834-02 内容量1個(2125枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61172468 L-1000-5
20,100
19,980
21,978 (税込)
93日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする