デジタル照度計 センサー一体型 170×55×38mm 照度計LX-204

デジタル照度計 センサー一体型 170×55×38mm 照度計LX-204 日本緑十字社

最大200000LXまで測定可能なセンサー一体型デジタル照度計です。

仕様●幅(mm):55●奥行(mm):38●高さ(mm):170●質量:190g●材質:ABS樹脂他●センサ保護キャップ付き●センサー:シリコンフォトダイオード●レンジ:200、2000、20000、200000LX●分解能:0.1、1、10、100LX●測定精度:±(5%rdg+4dgt)●サンプリング:2.5回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-10~+50℃、70%RH以下(但し結露のないこと)●使用電源:9V角型乾電池×1個●セット内容:センサー保護キャップ・取扱説明書・テスト用9V角型乾電池 アズワン品番65-6902-15 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61173335 249004
26,200
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする