デジタル騒音計 データロガー 245×68×45mm 騒音計SL-1373SD
SDカードによるデータ記録が可能なデジタル騒音計です。
仕様●幅(mm):68●奥行(mm):45●高さ(mm):245●質量:445g●材質:ABS樹脂他●A特性/C特性切替可能●MAX/MINメモリ機能●ホールド機能●オートパワーオフ機能付●基準規格:IEC61672 class2●表示:3.5桁LCD表示●測定精度:±1.4dB(1kHz、23±5℃の時)●使用温湿度:0~50℃、85%RH以下(但し結露のないこと)●保存温湿度:-20~+60℃、85%RH以下(但し結露のないこと)●測定範囲(dB):Lo/30~80、Mid/50~100、Hi/80~130、Auto/30~130●分解能(dB):0.1●周波数範囲(Hz):31.5~8000●電源:アルカリ単3(1.5V)乾電池6本またはACアダブター(別売)●セット内容:取扱説明書・テスト用単3型乾電池・風防スポンジ
アズワン品番65-6902-16
内容量1台