曜日別特売

ロードセル

ロードセル - ARCOL(OHMITE)

ArcolOhmiteFSRシリーズタッチスクリーンセンサは、力の検出原理で動作し、加えられた力の量に関連する動的抵抗の独自の特性を備えています。これは、適用された力のDeltaを検出する用途を対象としています。長期ドリフト高湿度保管庫ライフサイクルの耐久性動作温度:-20→+85℃

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●材質:ポリエチレンテレフタレート(PET)アズワン品番65-7306-26内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61181060FSR01CE
1,990
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする