電気ドライバードリル 250W
ネジなどの締め・ゆるめ、木材・金属・プラスチックの穴あけに。
8段階トルク切替式:ネジを傷めないクラッチ機能付です。
キーレスチャック:先端工具(ビット)を簡単交換。
無段階変速:ゆっくり回転~高速回転。
二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。
仕様●穴あけ能力:木工/Φ21mm(25mm厚集積合板)、鉄工/Φ8mm(6mm厚アングル鋼)●ネジ締め能力:木ネジ/Φ4.2mm×65mm●最大トルク:約16N・m●回転数:0~700min-1●定格消費電力:250W●コード長(約):2m●定格時間:10分●付属品:交換用カーボンブラシ/1セット(2個で1セット)●※DIY専用です。
アズワン品番65-6680-35
内容量1個
注意
●※DIY専用です。