電気二重層コンデンサ 4.6V dc 2.5F リード品 1袋 2個入
仕様●静電容量:2.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:10mm●高さ:22mm●寸法:10 (Dia.) x 22mm●リード間隔:15.5mm●等価直列抵抗:360mΩ●シリーズ:SCM●許容差:0 → +100%●極性あり:極性
アズワン品番65-7045-76
内容量1袋(2個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~