百葉箱中型3号 単葉 515×515×530mm H3-HTシリーズ
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。
各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。
仕様●タイプ:組立式●脚:木脚●羽根形状:単葉●内寸法:515×515×530mm●重量:本体/37.0kg、脚/14.5kg
アズワン品番65-3437-78
内容量1台
乾湿計や最高最低温度計などを収納するのに便利です。
各測定器を雨風から保護し、太陽の直射熱の吸収を防ぎます。※長期間ご使用いただくためには、水拭きや再塗装など定期的なメンテナンスが必要です。