ART活性炭フィルター付チップ ART200 -200μl

ART活性炭フィルター付チップ ART200 -200μl Thermo Fisher Scientific ART活性炭フィルター付チップ ART200 -200μl Thermo Fisher Scientific

-200μlの使用できるピペットが多いスタンダードタイプ
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3783-51 内容量1セット(10個×384本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61275657 5469
123,000
119,800
131,780 (税込)
108日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする