ビーエム機器
SureSeal Pierceable BMF-100-THIN-PLTシリーズ
SureSealPierceableSealingFilms
サンプルの蒸発を最小限に抑えます。
ELISA用に厚さ25μmと薄く、透明度が高い
未滅菌
仕様
●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x141.0mm●シール厚:25μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃
アズワン品番
65-3810-46
内容量
1セット(4個×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61281099
BMF-100-THIN-PLT
¥65,600
¥
64,980
¥71,478
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください