SureSeal Black BMF-BK-50シリーズ
SureSealBlackSealingFilms
嫌光性サンプルの保存に最適
用途に応じて、上部・下部のどちらでもシーリング可能
未滅菌
仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):76.2x114.3mm●シール厚:203μm●材質:ビニル●温度耐性:-40℃~80℃
アズワン品番65-3810-86
内容量1セット(4個×50枚)
SureSealBlackSealingFilms
嫌光性サンプルの保存に最適
用途に応じて、上部・下部のどちらでもシーリング可能
未滅菌