ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 椅子鋲
椅子の革張りなどに使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール(塗装)
全長(mm)
13
寸法d(mm)
1.24
頭部径(Φmm)
10
内容量
1パック(20本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57654040
10183189
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
57654049
10183190
¥
214
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください