シールチェーン 532ZV-X

シールチェーン 532ZV-X - EKチェーンシールチェーン 532ZV-X - EKチェーンシールチェーン 532ZV-X - EKチェーンシールチェーン 532ZV-X - EKチェーンシールチェーン 532ZV-X - EKチェーンシールチェーン 532ZV-X - EKチェーン

EK532サイズ QXリングシールチェーン EK532ZV-Xスチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、純正で532サイズを使用している車輌に純正以上の性能を提供する高性能「リプレイス用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン外、内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~1400ccまで」対応可能。
カシメジョイントMLJ 同梱/取付けには専用工具が必要です。
530サイズのスプロケットには取付できません。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチール継手MLJ(カシメジョイント)内容量1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57506936532ZV-X 100L MLJ100L
26,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57506945532ZV-X 130L MLJ130L
34,450
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする