イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品 イマオコーポレーションの プランジャー ボールキャップスクリュー BCR16X60シリーズ ボールキャップスクリュー BCR16X60シリーズ 注文コード 先端ボールにより、ワークを点で押さえます。 仕様●ボールキャップスクリュー●本体:SUS304●ボール:SUS440C HRC55●質量:122g アズワン品番65-5800-11 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BCR16X60-SUS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57709166 BCR16X60-SUS ¥2,200 取扱い終了返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 精密ガイドブッシュ(ストレート・肉厚) アガトン 税込¥18,678~ ¥16,980~ プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) GDX(スチール製、ナット付き) イマオコーポレーション 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 精密固定ブッシュ(653X用) アガトン 税込¥17,578~ ¥15,980~ 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・ネジ止め) アガトン 税込¥19,778~ ¥17,980~ 精密ガイドポスト(ストレート・圧入) アガトン 税込¥2,748~ ¥2,498~ 高密度ボールリテーナ(アルミ) アガトン 税込¥3,958~ ¥3,598~ 精密ガイドブッシュ(ストレート・サークリップ付) アガトン 税込¥14,278~ ¥12,980~ 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン 税込¥14,278~ ¥12,980~ 精密ガイドブッシュ(ヘッド付・クランプ止め) アガトン 税込¥14,278~ ¥12,980~ ボールプランジャ(ケイ 大阪魂 税込¥1,027~ ¥934~ 精密ガイドポスト(可動ストッパ対応・ストレート) アガトン 税込¥27,478~ ¥24,980~ ボールロックピン - リテーナタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,968~ ¥2,698~ 精密ガイドブッシュ(ストレート) アガトン 税込¥3,958~ ¥3,598~ 高剛性プロファイルローラーリテーナ(真鍮) アガトン 税込¥47,278~ ¥42,980~ 精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン 税込¥6,928~ ¥6,298~ 精密ガイドポスト(着脱・圧入) アガトン 税込¥19,778~ ¥17,980~ SUSボールプランジャ(H 大阪魂 税込¥1,027~ ¥934~ 精密ガイドポスト(ストレート・ストリッパ固定・圧入) アガトン 税込¥13,178~ ¥11,980~ 精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー) アガトン 税込¥46,178~ ¥41,980~ 高密度ボールリテーナ(POM) アガトン 税込¥2,748~ ¥2,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品プランジャーボールプランジャー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります ボールプランジャー ピンプランジャー インデックスプランジャー ストロークプランジャー スプリングプランジャー プレスフィットプランジャー ショートプランジャー プランジャー関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品